Védősisak EuroGuard WHITE

Cikkszám: 097802 WHITE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék WHITE
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga HDPE
Súly 340 g
Bőségállítás Forgózár
Hidegállóság -20-ig °C
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097802 WHITE
EAN / GTIN 4017765057442
Gyártó száma 2601002450

Leírás

Kivitel:

Könnyű biztonsági sisak nagy sűrűségű polietilénből, a duplafalú belső profilnak köszönhetően nagyobb oldalmerevséggel. Jól használható szabadtéren és −20 °C-ig alacsony hőmérsékleten.A nagy homlokfelület 5 x 5 cm-es feliratozható felületet kínál. Szabályozható oldalsó szellőzővel.
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • Öko bőr izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak csapadékelvezetővel
  • Forgózárral

Felhasználás:

Építőipar, magas- és mélyépítés.

Szabvány:

DIN EN 397

Alkalmazható:

Fülvédő 097753; 097756 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek