Zaščitna čelada EuroGuard WHITE

Št. art.: 097802 WHITE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva WHITE
Velikost 53 cm - 61 cm
Material školjke čelade HDPE
Masa 340 g
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Odpornost na mraz Do –20 °C
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097802 WHITE
EAN/GTIN 4017765057442
Številka proizvajalca 2601002450

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna čelada iz polietilena z visoko gostoto in povišano stransko trdnostjo z dvostenskim notranjim profilom. Zelo primerna za uporabo na prostem pri nizkih temperaturah do -20 °C. Velikačelna površina s potiskanim območjem velikosti 5 x 5 cm. Z nastavljivim stranskim prezračevanjem.
  • 6-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja iz industrijskega usnja
  • Ravna oblika z dežnim robom
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Gradbeništvo, visoke in nizke gradnje.

Standard:

DIN EN 397

Primerno za:

Čepi za zaščito sluha art. 097753; 097756

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli