Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco, Modello: 1

Codice art.: 097753 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Peltor™ Optime™
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Codice del produttore 7000039617
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al peso ridotto, le cuffie antirumore sono facili da indossare e possono essere facilmente abbinate ad altri mezzi di protezione. I comodi anelli di tenuta a base di una miscela di gel ed espanso assicurano un isolamento ottimale e un comfort elevato, anche in caso di utilizzo prolungato.
La versione per casco della serie Peltor™ Optime™ ha le stesse caratteristiche delle coppe della versione con la staffa nucale. È fissabile in poche mosse sul casco con un attacco Euroslot da 30 mm.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Nota:

Caschi adatti al n. art. 097815 (3M), n. art. 097802 (Schuberth). Set per igiene al n. art. 097764, 097748.