Zaštitna kaciga EuroGuard WHITE

Artikl br.: 097802 WHITE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja WHITE
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige HDPE
Težina 340 g
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Postojanost na hladnoću Do -20 °C
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097802 WHITE
EAN / GTIN 4017765057442
Broj proizvođača 2601002450

Opis

Izvedba:

Lagana zaštitna kaciga od polietilena velike gustoće s povećanom čvrstoćom stijenki zahvaljujući dvostrukom unutarnjem profilu. Veoma prikladna za primjenu na otvorenom i pri niskim temperaturama do -20 °C. Velika površina prednje strane pruža područje za ispis grafike 5 x 5 cm. S podesivom bočnom ventilacijom.
  • Remen u 6 točaka, podesiv po visini
  • Prihvat Euro-Slot od 30 mm
  • Znojnik od eko kože
  • Ravan oblik sa žlijebom za kišu
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Građevina, visokogradnja i niskogradnja.

Standard:

DIN EN 397

Odgovara:

Štitnici za uši br. 097753; 097756.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi