{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, baltas | Gryna balta | |
| Gamintojo pavadinimas | EuroGuard | |
| Užsegimas | sukamas užraktas | |
| Tarptautiniai dydžiai | onesize | |
| Spalva | baltas | |
| Produkto rūšis | šalmas | |
| Medžiaga | didelio tankio polietilenas (HDPE) | |
| Galvos apimtis min. | 53 cm | |
| Galvos apimtis maks. | 61 cm | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Pločio reguliavimas | taip | |
| Standartas | EN 397 | |
| Atsparumas temperatūrai min. | −20 °C | |
| Atsparumas temperatūrai maks. | 50 °C | |
| Savybės | apsauga nuo šoninės deformacijos (LD); integruota prakaito juosta; klausos apsaugos priemonių laikiklis | |
| Lytis | Unisex | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Bendras svoris | 340 g |
| Produkto numeris | 097802 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4017765057442 | |
| Gamintojo numeris | 2601002450 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Germany, www.schuberth.com |