• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cuffietta antirumore Peltor™ H31P3AF, Modello: H31P3AF

Codice art.: 097759 H31P3AF
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Peltor™
Valore SNR (valore di isolamento) 28 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097759 H31P3AF
copia
EAN / GTIN 4046719414482
copia
Codice del produttore 7000038214
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie antirumore indossabili in combinazione con un sistema elettroventilato 3M (serie M100 e M300) attraverso l’incavo di guida. Struttura ultrasottile delle cuffie e comfort elevato grazie agli anelli di tenuta, riempiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Per:

Parti della testa per respiratori n. art. 097190_M206 e n. art. 097288_M306.