• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Cuffie antirumore Peltor™ H505B

Codice art.: 097937
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
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
Tonalità cromatica, verde Verde abete
Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Parte descritta, Nero intenso Befestigungsarme
Parte descritta, Verde abete Kapseln
Serie Peltor™
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Variante Staffe per la nuca
Colore verde; nero
Tipo di prodotto Cuffie antirumore
Valore SNR (valore di isolamento) 24 dB
Normativa EN 352-1
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097937
EAN / GTIN 4046719509218
Codice del produttore 7000103787
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie antirumore con staffa nucale appositamente progettate per i lavori di saldatura. Perfette da indossare sotto la maschera per saldatura grazie alla forma piatta. SNR = 24 dB (H = 29 dB, M = 20 dB, L = 13 dB).

Nota:

Maschere per saldature Speedglas al n. art. 097905, 097910 e 097912