Korvatulppa Peltor™ H31P3AF H31P3AF

Tuote nro.: 097759 H31P3AF
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™
SNR-arvo (vaimennusarvo) 28 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097759 H31P3AF
EAN / GTIN 4046719414482
Valmistajan numero 7000038214

Kuvaus

Malli:

Kuppikuulosuojainten käyttö on mahdollista yhdessä puhaltimella varustetun 3M-hengityssuojaimen pääosan (M100- ja M300-sarja) kanssa. Tiivisterenkaat on täytetty vaahtomuovilla ja nesteellä, mikä mahdollistaa kuppien kapean rakenteen ja suuren käyttömukavuuden. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Sopii:

Puhaltimella varustetun hengityssuojaimen pääosat nro 097190_M206 ja nro 097288_M306.