Štitnici za uši Peltor™ H31P3AF H31P3AF

Artikl br.: 097759 H31P3AF
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 28 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnci za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097759 H31P3AF
EAN / GTIN 4046719414482
Broj proizvođača 7000038214

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući praznini štitnici za uši mogu se nositi u kombinaciji s dijelom za glavu za zaštitu za dišne puteve od 3M (serija M100 i M300). Tanka izvedba slušalica i visoka udobnost nošenja zahvaljujući mješavini pjene i tekućine u brtvenim prstenima. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Odgovara:

Viziri za lice, zaštita za dišne puteve br. 097190_M206 i br. 097288_M306.