Apsauginės ausinės Peltor™ H31P3AF H31P3AF

Prekės Nr.: 097759 H31P3AF
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™
SNR vertė (slopinimo vertė) 28 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097759 H31P3AF
EAN / GTIN 4046719414482
Gamintojo numeris 7000038214

Aprašymas

Modelis:

Dėl išsikišimo galima apsaugines ausines derinti su kvėpavimo apsaugos galvos dalimi 3M (M100 ir M300 serijos). Plona kapsulių konstrukcija ir dėvėjimo komfortas dėl putplasčio ir skysčio sandarinimo žieduose. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Tinka:

Kvėpavimo takų apsaugos su orpūte galvos dalis Nr. 097190_M206 ir Nr. 097288_M306