• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Mušlový chránič sluchu Peltor™ H31P3AF, Typ: H31P3AF

Artiklové číslo: 097759 H31P3AF

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Peltor™
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 28 dB(A)
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097759 H31P3AF
EAN / GTIN 4046719414482
Číslo výrobce 7000038214
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Díky vybrání je možné mušlový chránič sluchu nosit v kombinaci s náhlavní částí respirátoru s ventilátorem od firmy 3M (řada M100 a M300). Úzká konstrukce mušlí a vysoký komfort při nošení díky směsi pěny a kapaliny v těsnicích kroužcích. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Vhodné pro:

Hlavové části ochrany dýchacích cest s ventilátorem č. 097190_M206 a č. 097288_M306.