čepi za zaščito sluha Peltor™ H31P3AF H31P3AF

Št. art.: 097759 H31P3AF
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Peltor™
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 28 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097759 H31P3AF
EAN/GTIN 4046719414482
Številka proizvajalca 7000038214

Opis

Izvedba:

Zaradi odprtine se lahko zaščitne slušalke uporabljajo v kombinaciji z naglavnim delom za ventilatorski dihalni aparat 3M (serija M100 in M300). Ozka izvedba slušalk in veliko udobje pri nošenju zaradi mešanice penaste mase in tekočine v tesnilnih obročih. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Primerno za:

Naglavni deli za ventilatorski dihalni aparat art. 097190_M206 in art. 097288_M306.