Paio di guanti HyFlex® 11-754, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094450 10
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    14,22 € / 1 paia
  • da 12 paia
    11,85 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
EN 388 3X41D
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento PU
Campo di applicazione Precisione
Colore grigio
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094450 10
copia
EAN / GTIN 10076490617421
copia
Codice del produttore 11754100
copia
Produttore Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti antitaglio particolarmente leggeri e sottili della serie HyFlex®. Tecnologia INTERCEPT™ integrata, touchscreen, tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Sensibilità cutanea dermatologicamente testata da parte di Dermatest®.
HyFlex® 11-754. Livello di protezione antitaglio D per proteggere contro pericoli di lesioni da taglio di notevole entità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa famiglia "HyFlex®" Visualizza tutto