{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | HyFlex® | |
| Denominazione originale prodotto | HyFlex® 11-818 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | A | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 3 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 2 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | A | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Poliuretano (PU); Schiuma di nitrile | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Codice EN 388 | 3121A | |
| Colore | blu | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 7 | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 18G | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Nylon; Spandex | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Es. ipoallergenica; Senza DMF; privo di siliconi; senza lattice | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
| Peso totale | 16,5 g | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094358 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490478565 | |
| Codice del produttore | 11-818/7 | |
| Produttore/persona responsabile | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |