{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | HyFlex® | |
| Denominazione originale prodotto | HyFlex® 11-724 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | B | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 3 | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 2 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | B | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Poliuretano (PU) | |
| Codice EN 388 | 4342B | |
| Colore | grigio; bianco | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 7 | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 13G | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Filo Intercept | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Caratteristiche | Es. ipoallergenica | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva L | 208 mm | |
| Peso totale | 24,3 g | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094488 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490052857 | |
| Codice del produttore | 11-724/7 | |
| Produttore/persona responsabile | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |