• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Paio di guanti HyFlex® 11-937, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094486 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    16,01 € / 1 paia
  • da 12 paia
    13,34 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
463 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serija HyFlex®
Oznaka proizvajalca HyFlex® 11-937
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 B
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) B
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, 3/4-prevleka Nitril pena; Poliuretan (PU)
EN 388 koda 4X42B
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Dyneema®
Prevleka 3/4-prevleka
Podloženo nein
Lastnosti brez DMF; brez silikona; ojačan pregib palca; prijazno za kožo alergikov
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 212 mm
Skupna masa 28 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094486 7
EAN / GTIN 10076490449770
Codice del produttore 11-937/7
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Ausführung:

HyFlex® 11-937. Leichter Handschuh mit sehr guter Kombination von Schnittschutz, Ölabweisung und erhöhte Strapazierfähigkeit. Doppelbeschichtung aus Polyurethan und Nitrilschaum für einen sicheren Griff. Mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Dyneema®-Diamond-Technologiefaser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Download & documenti

Della stessa famiglia "HyFlex®" Visualizza tutto