Paio di guanti HyFlex® 11-518, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094478 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    14,70 € / 1 paia
  • da 12 paia
    12,25 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
519 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Denominazione originale prodotto HyFlex® 11-518
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 B
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) B
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Codice EN 388 3X31B
Colore blu
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10; 11; 7; 8; 9
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Dyneema®; nylon
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. ipoallergenica; traspirante
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva 210 mm
Peso totale 14 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094478 7
EAN / GTIN 10076490478626
Codice del produttore 11-518/7
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Rivestito in PU, HyFlex® 11-518, traspirante, materiale senza cuciture, elevata protezione antiusura. Peso: solo 14 g.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa famiglia "HyFlex®" Visualizza tutto