• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Paio di guanti HyFlex® 11-800, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094350 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    5,73 € / 1 paia
  • da 12 paia
    4,77 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.561 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Denominazione originale prodotto HyFlex® 11-800
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 A
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) A
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Palmo Schiuma di nitrile
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 3131A
Colore grigio; bianco
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione ESD
Misura dei guanti 7
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 15G
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto Nylon
Rivestimento Palmo
Caratteristiche Es. ipoallergenica; Senza DMF; privo di siliconi; senza lattice
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 199 mm
Peso totale 20,4 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094350 7
EAN / GTIN 10076490480902
Codice del produttore 11-800/7
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Serie HyFlex®. Guanto versatile con rivestimento in schiuma di nitrile per lavori comuni e di precisione. Offre un buon equilibrio tra comfort, libertà di movimento e protezione delle mani. Con Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ per la riduzione dell’affaticamento delle mani. Standard Öko-Tex® 100.

Norma:

Antistatico a norma EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.