{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | HyFlex® | |
| Herstellerbezeichnung | HyFlex® 11-754 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 3 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | D | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Polyurethan (PU) | |
| EN 388 Code | 3X41D | |
| Farbe | grau; weiß | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 8 | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Intercept-Garn | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet | |
| Schutzkategorie | II | |
| Inhalt | Paar |
| Codice articolo | 094450 8 | |
| EAN / GTIN | 10076490617407 | |
| Codice del produttore | 11754080 | |
| Produttore/persona responsabile | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |