Telaio pesante a tre punti modello LX, con timone orientabile, Portata: 12t

Codice art.: 086009 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LX-12
Altezza piano di carico anteriore 115 mm
Lunghezza piano di carico anteriore 400 mm
Larghezza piano di carico anteriore 220 mm
Altezza piano di carico posteriore 115 mm
Lunghezza piano di carico posteriore 300 mm
Larghezza piano di carico posteriore 250 mm
Campo di regolazione posteriore da − a 500 mm - 1.400 mm
⌀ Ruota 85 mm
Larghezza rotella 90 mm
Numero rotelle posteriori 8
Numero rotelle anteriori 8
Portata 12 t
Peso 80 kg
Tipo di prodotto Telaio mobile per carichi pesanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086009 12
copia
EAN / GTIN 4025092163798
copia
Codice del produttore LX-12
copia
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Pattini pesanti a tre punti per il trasporto di carichi di peso medio. Con timone ed elemento del carrello posteriore. I due elementi posteriori del carrello uguali sono dotati di aste di collegamento regolabili. La portata complessiva si distribuisce al 50% sugli elementi anteriori e posteriori del carrello.

Fornitura:

Tre componenti di telaio, due aste di collegamento, timone.