{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | LX-12 | |
| Barva | Žlutá | |
| Používat jako 3bodový podvozek k vysokému zatížení | ano | |
| Šířka ložné plochy vzadu | 250 mm | |
| Hloubka ložná plocha vzadu | 300 mm | |
| Výška ložné plochy vzadu | 115 mm | |
| Šířka ložné plochy vpředu | 220 mm | |
| Hloubka ložná plocha vpředu | 400 mm | |
| Výška ložné plochy vpředu | 115 mm | |
| Rozsah nastavení vzadu min. | 500 mm | |
| Rozsah nastavení vzadu max. | 1 400 mm | |
| S posuvným madlem | ano | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet kol/koleček celkem | 16 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 85 mm | |
| Šířka kola/válečku | 90 mm | |
| Druh produktu | Přepravní vozík / podvozek | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Nosnost max. | 12 kg | |
| Hmotnost | 80 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 086009 12 | |
| EAN / GTIN | 4025092163798 | |
| Číslo výrobce | LX-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |