Tritočkovna transportna enota, tip LX, z ojnico za upravljanje, Nosilnost: 12t

Št. art.: 086009 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LX-12
Višina tovorne površine spredaj 115 mm
Dolžina tovorne površine spredaj 400 mm
Širina tovorne površine spredaj 220 mm
Višina tovorne površine zadaj 115 mm
Dolžina tovorne površine zadaj 300 mm
Širina tovorne površine zadaj 250 mm
Območje nastavljanja zadaj od – do 500 mm - 1.400 mm
⌀ koles 85 mm
Širina koles 90 mm
Število koles zadaj 8
Število koles spredaj 8
Nosilnost 12 t
Masa 80 kg
Vrsta izdelka Podvozja za težka bremena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086009 12
EAN/GTIN 4025092163798
Številka proizvajalca LX-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Tritočkovne transportne enote za transport srednje težkih bremen. Z ojnico in zadnjim transportnim sklopom. Zadnji transportni enoti sta enake izvedbe in sta opremljeni z nastavljivima povezovalnima drogoma. Celotna nosilnost se 50-odstotno porazdeli na obe transportni enoti.

Obseg dobave:

Tri transportne enote, dva povezovalna droga, ojnica.