{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LX-12 | |
Rakodófelület magassága elöl | 115 mm | |
Rakodófelület hossza elöl | 400 mm | |
Rakodófelület szélessége elöl | 220 mm | |
Rakodófelület magassága hátul | 115 mm | |
Rakodófelület hossza hátul | 300 mm | |
Rakodófelület szélessége hátul | 250 mm | |
Állítási tartomány hátul min. – max. | 500 mm - 1 400 mm | |
Kerék ⌀ | 85 mm | |
Kerék szélessége | 90 mm | |
Kerekek száma hátul | 8 | |
Kerekek száma elöl | 8 | |
Teherbírás | 12 t | |
Súly | 80 kg | |
Termék fajtája | Nagy teherbírású kerekek |
Cikkszám | 086009 12 | |
EAN / GTIN | 4025092163798 | |
Gyártó száma | LX-12 |