Trijų taškų sunkių krovinių važiuoklė, LX tipo, su grąžulu pasukama 12 t

Prekės Nr.: 086009 12
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LX-12
Priekinės lentynos aukštis 115 mm
Priekinės lentynos ilgis 400 mm
Priekinės lentynos plotis 220 mm
Galinės lentynos aukštis 115 mm
Galinės lentynos ilgis 300 mm
Galinės lentynos plotis 250 mm
Reguliavimo diapazonas gale nuo - iki 500 mm - 1 400 mm
Ratuko ⌀ 85 mm
Ratuko plotis 90 mm
Ratukų skaičius gale 8
Ratukų skaičius priekyje 8
Leistinoji apkrova 12 t
Svoris 80 kg
Produkto rūšis Važiuoklė sunkiems kroviniams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086009 12
EAN / GTIN 4025092163798
Gamintojo numeris LX-12

Aprašymas

Modelis:

Trijų taškų sunkių krovinių važiuoklės, skirtos transportuoti vidutinio sunkumo kroviniams. Su grąžulu ir galine važiuoklės dalimi. Abi galinės važiuoklės dalys yra vienodos konstrukcijos ir yra su dviem reguliuojamais jungiamaisiais strypais. Priekinės ir galinės važiuoklės dalys gali pakelti po 50% visos keliamosios galios.

Tiekiama:

Trys važiuoklės, du jungiamieji strypai, grąžulas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį