Kraftigt trepunktschassis type LX, med trækstang Styrbar, Bæreevne: 12t

Art.-nr.: 086009 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LX-12
Farve gul
Bruges som et kraftigt 3-punkts chassis ja
Bredde, læsseflade bagest 250 mm
Dybde, læsseflade bagpå 300 mm
Højde, læsseflade bagest 115 mm
Bredde, læsseflade forrest 220 mm
Dybde, læsseflade foran 400 mm
Højde, læsseflade forrest 115 mm
Justeringsområde, bagtil, min. 500 mm
Justeringsområde, bagtil, maks. 1.400 mm
Med skubbegreb ja
Med læsseflade ja
Rulletype Styrehjul
Antal hjul/ruller i alt 16 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 85 mm
Bredde, hjul/rulle 90 mm
Produkttype transportvogn/chassis
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Bæreevne, maks. 12
Vægt 80 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086009 12
EAN/GTIN 4025092163798
Producentnummer LX-12
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige trepunktschassiser til transport af mellemtunge laster. Med en trækstang og en bageste chassisdel. De to bageste chassisdele er bygget ens og er forsynet med indstillelige forbindelsesstænger. Den samlede bæreevne fordeler sig med hver 50 % på hhv. den forreste og den bageste chassisdel.

Leveringsomfang:

Tre chassisdele, to forbindelsesstænger, trækstang .