Driepunts-transportroller voor zware lasten type LX, met trekstang bestuurbaar 12 t

Artikelnummer: 086009 12
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LX-12
Hoogte laadvlak voor 115 mm
Lengte laadvlak voor 400 mm
Breedte laadvlak voor 220 mm
Hoogte laadvlak achter 115 mm
Lengte laadvlak achter 300 mm
Breedte laadvlak achter 250 mm
Verstelbereik achter van – tot 500 mm - 1.400 mm
Wiel-⌀ 85 mm
Wiel breedte 90 mm
Aantal wielen achter 8
Aantal wielen voor 8
Belastbaarheid 12 t
Gewicht 80 kg
Producttype Onderstel voor zware belasting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086009 12
EAN/GTIN 4025092163798
Nummer fabrikant LX-12

Omschrijving

Uitvoering:

Driepunts-transportrollers voor het transport van middelzware lasten. Met een trekstang en een achterste transportelement. De beide identieke achterste transportelementen beschikken over instelbare verbindingsstangen. De totale belastbaarheid wordt voor elk 50% over de voorste en achterste transportelementen verdeeld.

Levering:

Drie transportelementen, twee verbindingsstangen, trekstang.