• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cestello INOX, Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924: 12

Codice art.: 082926 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatto per n. art. 082920; n. art. 082922 12
Portata massima 7 kg
Lunghezza interna 240 mm
Larghezza interna 181 mm
Altezza interna 120 mm
Tipo di prodotto Cestello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082926 12
copia
EAN / GTIN 2050000968983
copia
Codice del produttore 100402
copia

Descrizione

Per:

Apparecchi per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082920.