• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Panier INOX, Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924: 12

Réf.: 082926 12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Panier
Matériau panier Métal
Capacité de charge max. 7 kg
Longueur 240 mm
Largeur 181 mm
Hauteur 120 mm

Identification et classification

Référence article 082926 12
EAN / GTIN 2050000968983
Réf. fabricant 100402

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de nettoyage à ultrasons 082920.