• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cestello INOX, Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924: 3

Codice art.: 082926 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatto per n. art. 082920; n. art. 082922 3
Portata massima 5 kg
Lunghezza interna 191 mm
Larghezza interna 95 mm
Altezza interna 50 mm
Tipo di prodotto Cestello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082926 3
copia
EAN / GTIN 2050000968969
copia
Codice del produttore 100400
copia

Descrizione

Per:

Apparecchi per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082920.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript