• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vkládací koš INOX, Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924: 12

Artiklové číslo: 082926 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vkládací koš
Materiál koše Kov
Nosnost max. 7 kg
Délka 240 mm
Šířka 181 mm
Výška 120 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082926 12
EAN / GTIN 2050000968983
Číslo výrobce 100402

Popis

Vhodné pro:

Ultrahlukové čistící přístroje č. 082920.