Hay una alternativa para este artículo

Cesto insertable INOX, Tamaño adecuado para n.° 082922 / 082923 / 082924: 12

Número de artículo: 082926 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño adecuado para n.° 082922 / 082923 / 082924 Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Cesto insertable
Material de la cesta
Metal
Capacidad de elevación máx.
7 kg
Longitud
240 mm
Anchura
181 mm
Altura
120 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 082926 12
EAN / GTIN 2050000968983
Número del fabricante 100402

Descripción

Idóneo para:

Aparatos de limpieza por ultrasonidos n.º 082920.