• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Įstatomas krepšys INOX, Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924: 12

Prekės Nr.: 082926 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Atsarginis krepšys
Krepšelio medžiaga Metalas
Keliamoji galia maks. 7 kg
Ilgis 240 mm
Plotis 181 mm
Aukštis 120 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082926 12
EAN / GTIN 2050000968983
Gamintojo numeris 100402

Aprašymas

Tinka:

Ultragarsiniai valymo prietaisai Nr. 082920.