• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Coş de utilizare INOX, Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924: 12

Cod articol.: 082926 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coş de utilizare
Material coș Metal
Capacitate portantă max. 7 kg
Lungime 240 mm
Lăţime 181 mm
Înălţime 120 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 082926 12
EAN / GTIN 2050000968983
Număr producător 100402

Descriere

Adaptat pentru:

Aparate de curăţare cu ultrasunete Cod 082920.