{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 120 lm - 1.200 lm | |
Durata | 1 h - 10 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Valore CRI | 95 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Lunghezza complessiva | 165 mm | |
Larghezza complessiva | 155 mm | |
Peso | 820 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo |
081514 MULTI-R
copia |
|
EAN / GTIN |
5708997356586
copia |
|
Codice del produttore |
03.5658
copia |
|
Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |