{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Teljesítményfelvétel | 16 W | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 db | |
| Akkumulátor típus | lítium-ion (Li-Ion) | |
| Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
| Akkumulátor kapacitás | 6 Ah | |
| Üzemidő | 10 óra | |
| Töltési idő / akku | 3,5 óra | |
| Újratölthető | igen | |
| Színárnyalat, szürke | Antracitszürke | |
| leírt rész, Antracitszürke | Gehäuse | |
| Töltöttségi szint kijelző | igen | |
| IP védettségi osztály | IP67 | |
| IK védettségi osztály | IK07 | |
| Fényáram min. ϕ | 120 lm | |
| Fényáram max. ϕ | 1 200 lm | |
| Fényerő min. E | 250 lx | |
| Fényerő max. E | 2 500 lx | |
| Világítási időtartam min. | 1 óra | |
| Világítási időtartam max. | 10 óra | |
| Színhőmérséklet min. | 2 500 K | |
| Színhőmérséklet max. | 6 500 K | |
| Sorozat | COLOUR MATCH | |
| Gyártó jelölése | MULTIMATCH R | |
| Robbanásvédett terület | nem | |
| Energiaellátás | akkus | |
| Szín | szürke; piros | |
| Védelmi fokozat / védettségi osztály | IK védettségi osztály; IP védelmi fokozat | |
| Termék fajtája | munkalámpa | |
| Teljes hossz L | 165 mm | |
| Szélessége összesen B | 155 mm | |
| Robbanásvédett területre alkalmas | nem | |
| Súly összesen | 820 g | |
| Rögzítés módja | mágnes | |
| Üzemi hőmérséklet min. | -10 °C | |
| Üzemi hőmérséklet max. | 40 °C | |
| Fényerő állítható | igen | |
| Színhőmérséklet állítható | igen | |
| Fény színe | hideg fehér; meleg fehér; természetes fehér | |
| CRI (színmegjelenítési index) Ra | 95 | |
| megvilágítás módja | LED |
| Cikkszám | 081514 MULTI-R | |
| EAN / GTIN | 5708997356586 | |
| Gyártó száma | 03.5658 | |
| Gyártó/felelős személy | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |