Lámpara de trabajo LED con batería de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: MULTI-R

Número de artículo: 081514 MULTI-R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 16 W
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 6 Ah
Duración de funcionamiento 10 h
Tiempo de carga por batería 3,5 h
Recargable sí
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Gehäuse
Indicador de estado de carga sí
Clase de protección IP: IP67
Clase de protección IK IK07
Flujo luminoso mín. ϕ 120 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 1.200 lm
Intensidad luminosa mín. E 250 lx
Intensidad luminosa máx. E 2.500 lx
Tiempo de iluminación mín. 1 h
Tiempo de iluminación máx. 10 h
Temperatura de color mín. 2.500 K
Temperatura de color máx. 6.500 K
Serie COLOUR MATCH
Denominación del fabricante MULTIMATCH R
área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color gris; rojo
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Longitud total L 165 mm
Anchura total B 155 mm
Aptitud para zonas EX no
Peso total 820 g
Tipo de fijación Imán
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Luminosidad ajustable sí
Temperatura de color ajustable sí
Color luz Color blanco cálido; Color blanco frío; Color blanco neutro
CRI (índice de reproducción cromática) Ra 95
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Número del fabricante 03.5658
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

COLOUR MATCH. LED especial con un elevado valor CRI para una perfecta reproducción del color y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. Lente de vidrio intercambiable y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria.
MULTIMATCH R. Lámpara de trabajo con batería portátil y potente con función de escaneo CCT continua. Indicación trasera
de la capacidad de la batería y la autonomía restante. Pie de ajuste integrado adecuado para montaje directo en soporte Scangrip 081252 1,35-3.
Con función de escaneo CCT continua. Cuando está activada, la lámpara escanea automáticamente la superficie del objeto con toda el área del espectro de color. Se puede bloquear en cualquier momento. Ideal para detectar defectos de pintura.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cable del cargador.