{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Effektforbrug | 16 W | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 3,7 V | |
| Akku-kapacitet | 6 Ah | |
| Driftstid | 10 h | |
| Ladetid pr. genopladeligt batteri | 3,5 h | |
| Gengenopladelig | ja | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| beskrevet del, Antracitgrå | Gehäuse | |
| Ladetilstandsvisning | ja | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| IK-kapslingsklasse | IK07 | |
| Lysstrøm min. ϕ | 120 lm | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 1.200 lm | |
| Belysningsstyrke min. E | 250 lx | |
| Belysningsstyrke maks. E | 2.500 lx | |
| Lysvarighed min. | 1 h | |
| Lysvarighed maks. | 10 h | |
| Farvetemperatur min. | 2.500 K | |
| Farvetemperatur maks. | 6.500 K | |
| Serie | COLOUR MATCH | |
| Producentbetegnelse | MULTIMATCH R | |
| EX-område | nej | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | grå; rød | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | arbejdslygte | |
| Længde i alt L | 165 mm | |
| Bredde i alt B | 155 mm | |
| Ex-område egnet til | nej | |
| Vægt, samlet | 820 g | |
| Type af fastgørelse | magnet | |
| Driftstemperatur min. | -10 °C | |
| Driftstemperatur maks. | 40 °C | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Farvetemperatur justerbar | ja | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys; neutral hvid; varmt hvidt lys | |
| CRI (farvegengivelsesindeks) Ra | 95 | |
| belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081514 MULTI-R | |
| EAN/GTIN | 5708997356586 | |
| Producentnummer | 03.5658 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |