LED akumulatorske delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip: MULTI-R

Št. art.: 081514 MULTI-R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poraba moči 16 W
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 3,7 V
Kapaciteta akumulatorja 6 Ah
Čas delovanja 10 h
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 3,5 h
Možnost ponovnega polnjenja da
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Opisan del, Antracitno siva Gehäuse
Prikaz stanja napolnjenosti Da
Vrsta zaščite IP IP67
Vrsta zaščite IK IK07
Svetlobni tok min. ϕ 120 lm
Svetlobni tok maks. ϕ 1.200 lm
Jakost osvetlitve min. E 250 lx
Jakost osvetlitve maks. E 2.500 lx
Trajanje osvetlitve min. 1 h
Trajanje osvetlitve maks. 10 h
Barvna temperatura min. 2.500 K
Barvna temperatura maks. 6.500 K
Serija COLOUR MATCH
Oznaka proizvajalca MULTIMATCH R
EX-področje ne
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva sive; rdeča
Vrsta zaščite/razred zaščite Vrsta zaščite IK; IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka delovne svetilke
Celotna dolžina L 165 mm
Skupna širina B 155 mm
primerno za EX-področje ne
Skupna masa 820 g
Vrsta pritrditve magnet
Delovna temperatura min. −10 °C
Delovna temperatura maks. 40 °C
Svetilnost nastavljiva da
barvna temperatura nastavljiva da
Barva svetlobe hladna bela; nevtralno bela; topla bela
CRI (indeks barvnega upodabljanja) Ra 95
vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081514 MULTI-R
EAN/GTIN 5708997356586
Številka proizvajalca 03.5658
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za odlično reprodukcijo barv in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljalna dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. Zamenljiva steklena leča in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevnem čiščenju.
MULTIMATCH R. Zmogljiva, prenosna akumulatorska delovna luč z brezstopenjsko funkcijo CCT SCAN. Hrbtni prikaz
zmogljivosti akumulatorske baterije in preostalega časa delovanja. Vgrajeni podstavek, primeren za neposredno namestitev na stativ Scangrip 081252 1,35-3.
Z brezstopenjsko funkcijo CCT SCAN. Ob aktiviranju svetilka samodejno skenira površino predmeta s celotnim območjem barvnega spektra. Fiksiranje je mogoče kadarkoli. Optimalno za odkrivanje napak v barvi.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje.