• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Treppiede, Altezza: 1,35-3m

Codice art.: 081252 1,35-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, nero Graphite black
Tonalità cromatica, grigio Anthracite grey
Area EX no
Colore grey; black
Base di appoggio
Lunghezza di estrazione min. 135 cm
Lunghezza di estrazione max. 300 cm
Material Acciaio
Tipo di prodotto Supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081252 1,35-3
EAN / GTIN 5708997354315
Codice del produttore 03.5431
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Stativo di alta qualità 1,35 m - 3 m, certificato ATEX.

Per:

NOVA-EX e NOVA-EXR.

Per: