Akumulátorové pracovné svietidlo s LED s reálnymi farbami COLOUR MATCH, Typ: MULTI-R

Č. pol.: 081514 MULTI-R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Článok o nebezpečnom tovare

Expresné doručenie nie je možné v prípade nebezpečného tovaru.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Príkon 16 W
Počet obsiahnutých akumulátorov 1 kus
Druh batérie lítium-ión (Li-ion)
Napätie akumulátora 3,7 V
Kapacita akumulátora 6 Ah
Prevádzková doba 10 h
Čas nabíjania na batériu 3,5 h
Dobíjateľný áno
Farebný odtieň, sivá Antracitová sivá
popísaný diel, Antracitová sivá Gehäuse
Indikátor stavu nabitia Áno
Stupeň ochrany IP IP67
Stupeň ochrany IK IK07
Svetelný tok min. ϕ 120 lm
Svetelný tok max. ϕ 1 200 lm
Intenzita osvetlenia min. E 250 lx
Intenzita osvetlenia max. E 2 500 lx
Doba svietenia min. 1 h
Doba svietenia max. 10 h
Teplota farby min. 2 500 K
Teplota farby max. 6 500 K
Séria COLOUR MATCH
Označenie výrobcu MULTIMATCH R
Oblasť EX nie
Zásobovanie energiou napájané akumulátorom
Farba sivá; červená
Stupeň ochrany/trieda ochrany stupeň ochrany IK; Stupeň ochrany IP
Druh produktu pracovné svietidlo
Dĺžka celkovo L 165 mm
Celková šírka B 155 mm
vhodné pre oblasť EX nie
Celková hmotnosť 820 g
Druh upevnenia magnet
Prevádzková teplota min. -10 °C
Prevádzková teplota max. 40 °C
Nastaviteľná svietivosť áno
Teplota farby nastaviteľná áno
Farba svetla neutrálna biela; studená biela; teplá biela
CRI (index podania farieb) Ra 95
druh osvetlenia LED

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081514 MULTI-R
EAN/GTIN 5708997356586
Číslo výrobcu 03.5658
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

COLOUR MATCH. Špeciálna LED s vysokou hodnotou CRI pre perfektné podanie farieb a mimoriadne dlhú životnosť LED. Ideálna pre všetky maliarske, leštiace, čistiace a prípravné práce. Navrhnuté pre použitie v lakovniach. Sklenená vymeniteľná šošovka odolná voči všetkým typom rozpúšťadiel aj pri dennom čistení.
MULTIMATCH R. Výkonné, prenosné akumulátorové pracovné svetlo s plynulou funkciou CCT SCAN. Na zadnej strane
zobrazenie kapacity akumulátora a zostávajúceho času. Integrovaný stojan, vhodný na priamu montáž na statív Scangrip 081252 1,35-3.
S funkciou nepretržitého snímania CCT. Po aktivácii svietidlo automaticky sníma povrch objektu v celom rozsahu farebného spektra. Aretácia je možná kedykoľvek. Optimálne na detekciu chýb laku.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacieho kábla.