Accu-led-werklamp voor ware kleuren COLOUR MATCH, Type: MULTI-R

Artikelnummer: 081514 MULTI-R
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Artikel over gevaarlijke stoffen

Expressverzending is niet mogelijk voor artikelen die als gevaarlijke goederen worden aangemerkt.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wattage 16 W
Aantal inbegrepen accu’s 1 st.
Accutype lithium-ion (Li-ion)
Accuspanning 3,7 V
Accucapaciteit 6 Ah
Bedrijfsduur 10 h
Laadtijd per accu 3,5 h
Oplaadbaar ja
Kleur, grijs Antracietgrijs
beschreven onderdeel, Antracietgrijs Gehäuse
Oplaadaanduiding ja
IP-beschermklasse IP67
IK-beschermklasse IK07
Lichtstroom min. ϕ 120 lm
Lichtstroom max. ϕ 1.200 lm
Lichtopbrengst min. E 250 lx
Lichtopbrengst max. E 2.500 lx
Brandduur min. 1 h
Brandduur max. 10 h
Kleurtemperatuur min. 2.500 K
Kleurtemperatuur max. 6.500 K
Serie COLOUR MATCH
Artikelomschrijving producent MULTIMATCH R
EX-zone nee
Energievoorziening accuvoeding
Kleur grijs; rood
Beschermklasse / veiligheidsklasse IK-beschermklasse; IP-beschermingsgraad
Producttype werklamp
Lengte totaal L 165 mm
Breedte totaal B 155 mm
Geschikt voor EX-zone nee
Gewicht totaal 820 g
Soort bevestiging magneet
Bedrijfstemperatuur min. -10 °C
Bedrijfstemperatuur max. 40 °C
Lichtopbrengst verstelbaar ja
Kleurtemperatuur verstelbaar ja
Lichtkleur koudwit; neutraalwit; warmwit
CRI (kleurweergave-index) Ra 95
Type verlichting LED

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081514 MULTI-R
EAN/GTIN 5708997356586
Nummer fabrikant 03.5658
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

COLOUR MATCH. Speciale led met hoge CRI-waarde voor perfecte kleurweergave en extreem lange levensduur van de led. Perfect geschikt voor alle lak-, polijst-, reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden. Ontworpen voor het gebruik in schilderswerkplaatsen. Glazen lens verwisselbaar en bestand tegen alle oplosmiddelsoorten, ook bij dagelijkse reiniging.
MULTIMATCH R. krachtige, draagbare accuwerklamp met continue CCT-SCANFUNCTIE. Weergave aan achterkant
van accucapaciteit en resterende looptijd. Geïntegreerde voet geschikt voor directe montage aan Scangrip statief 081252 1,35-3.
Met continue CCT-SCANFUNCTIE. Als deze optie is ingeschakeld, scant de lamp automatisch het oppervlak van het object met het volledige kleurenspectrum. Vergrendelen is op elk moment mogelijk. Optimaal voor het detecteren van lakdefecten.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

inclusief laadkabel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid