• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampade da lavoro a LED a colori reali COLOUR MATCH, Modello: SUN2

Codice art.: 081513 SUN2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 500 lm
Durata 2 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Luce colorata bianco caldo; bianco freddo; Colore reale
Valore CRI 96
Temperatura cromatica 4.500 K - 6.500 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2,6 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 190 mm
Larghezza complessiva 60 mm
Peso 300 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081513 SUN2
copia
EAN / GTIN 5708997354452
copia
Codice del produttore 03.5445
copia
Produttore SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

COLOUR MATCH. LED speciale con valore CRI elevato per una resa perfetta dei colori e un’altissima durata dei LED. Ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia e preparazione. Concepita per l’uso in officine di verniciatura. Lente di vetro intercambiabile e resistente contro tutti i tipi di solvente, anche in caso di pulizia quotidiana.
SUNMATCH. Lampada da lavoro manuale a batteria ricaricabile a tenuta di polvere e di acqua. Gancio girevole robusto e potente magnete integrato. Testa flessibile orientabile (di 180°). Fino a 3 ore di autonomia grazie all'interruttore a due intensità. Il circuito di protezione spegne la lampada dopo 3 minuti alla massima potenza. La stazione di carica è predisposta per il montaggio a parete; il magnete, per il fissaggio al banco da lavoro.
SUNMATCH. Lampada da lavoro manuale a batteria ricaricabile a tenuta di polvere e di acqua. Gancio girevole robusto e potente magnete integrato. Testa flessibile orientabile (di 180°). Fino a 3 ore di autonomia grazie all'interruttore a due intensità. Il circuito di protezione spegne la lampada dopo 3 minuti alla massima potenza. La stazione di carica è predisposta per il montaggio a parete; il magnete, per il fissaggio al banco da lavoro.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie, cavo USB, batteria agli ioni di litio da 3,7 V / 2600 mAh.