• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

LED pracovní svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH, Typ: SUN2

Artiklové číslo: 081513 SUN2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Doba provozu 3 h
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP65
Rozsah vykývnutí/otáčení max. 180 stupně
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 2
Světelný tok max. ϕ 500 lm
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 3 h
Teplota barvy min. 4 500 K
Teplota barvy max. 6 500 K
Řada COLOUR MATCH
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 190 mm
Šířka celkem B 60 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Hmotnost celkem 300 g
Typ upevnění Hák; Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ano
Barva světla Studená bílá; Teplá bílá
CRI (index vykreslení barev) Ra 96
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081513 SUN2
EAN / GTIN 5708997354452
Číslo výrobce 03.5445
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

COLOUR MATCH. Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro perfektní reprodukci barev a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. Vyměnitelná skleněná čočka a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění.
SUNMATCH. Nabíjecí pracho- a vodotěsná akumulátorová ruční svítilna. S robustním otočným háčkem a silným vestavěným magnetem. Flexibilní hlava svítilny (otočná o 180°). Až 3hodinnová provozní doba díky 2stupňovému spínači. Inteligentní ochranné zapojení po 3 minutách při použití s plným výkonem vypne. Nabíjecí stanice připravená pro montáž na stěnu a magnet pro připevnění na pracovní stůl.
SUNMATCH. Nabíjecí pracho- a vodotěsná akumulátorová ruční svítilna. S robustním otočným háčkem a silným vestavěným magnetem. Flexibilní hlava svítilny (otočná o 180°). Až 3 hod. provozní doba díky 2stupňovému spínači. Inteligentní ochranné zapojení po 3 minutách při použití s plným výkonem vypne. Nabíjecí stanice připravená pro montáž na stěnu a magnet pro připevnění na pracovní stůl.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, USB kabelu, akumulátoru 3,7 V / 2600 mAh Li-Ion.