{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Plage de pivotement/rotation max. | 180 degrés | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Flux lumineux max. ϕ | 500 lm | |
| Durée d’éclairage min. | 2 h | |
| Durée d’éclairage max. | 3 h | |
| Température de couleur min. | 4 500 K | |
| Température de couleur max. | 6 500 K | |
| Référence fabricant | SUNMATCH 2 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | gris; vert | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Longueur totale L | 190 mm | |
| Largeur totale B | 60 mm | |
| Poids total | 300 g | |
| Type de fixation | crochets; aimant | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Température de couleur réglable | oui | |
| Puissance | blanc chaud; blanc froid | |
| CRI (indice de rendu des couleurs) Ra | 96 | |
| Ampoule interchangeable | oui |
| Référence article | 081513 SUN2 | |
| EAN / GTIN | 5708997354452 | |
| Réf. fabricant | 03.5445 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |