{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Capacidad de la batería | 2,6 Ah | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Ángulo de giro / rotación máx. | 180 grados | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 500 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 2 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 3 h | |
| Temperatura de color mín. | 4.500 K | |
| Temperatura de color máx. | 6.500 K | |
| Denominación del fabricante | SUNMATCH 2 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | gris; verde | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Lámpara de trabajo | |
| Longitud total L | 190 mm | |
| Anchura total B | 60 mm | |
| Peso total | 300 g | |
| Tipo de fijación | Gancho; Imán | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Temperatura de color ajustable | sí | |
| Color luz | Color blanco cálido; Color blanco frío | |
| CRI (índice de reproducción cromática) Ra | 96 | |
| Bombilla intercambiable | sí |
| Número de artículo | 081513 SUN2 | |
| EAN / GTIN | 5708997354452 | |
| Número del fabricante | 03.5445 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |