• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-werklampen voor ware kleuren COLOUR MATCH, Type: SUN2

Artikelnummer: 081513 SUN2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Lichtstroom 500 lm
Brandduur 2 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtkleur warmwit; koudwit; reële kleur
CRI-waarde 96
Kleurtemperatuur 4.500 K - 6.500 K
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,6 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 190 mm
Totale breedte 60 mm
Gewicht 300 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081513 SUN2
EAN/GTIN 5708997354452
Nummer fabrikant 03.5445
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

COLOUR MATCH. Speciale led met hoge CRI-waarde voor perfecte kleurweergave en extreem lange levensduur van de led. Perfect geschikt voor alle lak-, polijst-, reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden. Ontworpen voor het gebruik in schilderswerkplaatsen. Glazen lens verwisselbaar en bestand tegen alle oplosmiddelsoorten, ook bij dagelijkse reiniging.
SUNMATCH. Oplaadbare stof- en waterdichte hand-werklamp met accu. Met robuuste, draaibare haak en sterke ingebouwde magneet. Flexibele lichtkop (180° draaibaar). Bedrijfsduur maximaal 3 uur door schakelaar met twee standen. Intelligente veiligheidsschakeling schakelt bij gebruik van het volle vermogen uit na 3 minuten. Laadstation voorbereid voor wandmontage en magneet voor bevestiging aan de werkbank.
SUNMATCH. Oplaadbare stof- en waterdichte hand-werklamp met accu. Met robuuste, draaibare haak en sterke ingebouwde magneet. Flexibele lichtkop (180° draaibaar). Bedrijfsduur maximaal 3 uur door schakelaar met twee standen. Intelligente veiligheidsschakeling schakelt bij gebruik van het volle vermogen uit na 3 minuten. Laadstation voorbereid voor wandmontage en magneet voor bevestiging aan de werkbank.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lader, USB-kabel, 3,7 V / 2600 mAh Li-ion-accu.

Downloads en documenten

Geschikte producten