• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lămpi de lucru cu LED-uri pentru culori naturale, COLOUR MATCH, Tip: SUN2

Cod articol.: 081513 SUN2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 2,6 Ah
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului SUNMATCH 2
Interval de pivotare/ rotație max. 180 grad
Reglabil la infinit nu
Flux luminos max. ϕ 500 lm
Durată lumină min. 2 h
Durată lumină max. 3 h
Temperatura culoare min. 4.500 K
Temperatură culoare max. 6.500 K
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea gri; verde
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Lungimea totală L 190 mm
Lăţime totală B 60 mm
Greutate totală 300 g
Tip de fixare Cârlig; Magnet
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă da
Culoarea luminii Alb cald; Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) Ra 96
Corpuri de iluminat înlocuibile da

Identificare și clasificare

Cod articol 081513 SUN2
EAN / GTIN 5708997354452
Număr producător 03.5445
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

COLOUR MATCH. LED special cu valoare CRI mare pentru redarea perfectă a culorilor şi durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curăţare şi pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. Lentila de sticlă poate fi schimbată, este rezistentă la toate tipurile de solvenţi, chiar şi la curăţarea zilnică.
SUNMATCH. Lampă de lucru cu acumulator, pentru o singură mână, etanşă la praf şi apă. Cu cârlig robust, rotativ şi magnet puternic încorporat. Cap flexibil (rabatabil la 180°). Durată de funcţionare de până la 3 ore datorită comutatorului în 2 trepte. Funcţia inteligentă de comutare de protecţie opreşte lampa după 3 minute de folosire la randament complet. Staţie de încărcare pregătită pentru montare pe perete şi magnet pentru fixare pe bancul de lucru.
SUNMATCH. Lampă de lucru cu acumulator, pentru o singură mână, etanşă la praf şi apă. Cu cârlig robust, rotativ şi magnet puternic încorporat. Cap flexibil (rabatabil la 180°). Durată de funcţionare de până la 3 ore datorită comutatorului în 2 trepte. Funcţia inteligentă de comutare de protecţie opreşte lampa după 3 minute de folosire la randament complet. Staţie de încărcare pregătită pentru montare pe perete şi magnet pentru fixare pe bancul de lucru.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Cu încărcător, cablu USB, acumulator Li-ion 3,7 V / 2600 mAh.