• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

LED-arbejdslamper COLOUR MATCH, der giver naturlige farver, Type: SUN2

Art.-nr.: 081513 SUN2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,7 V
Akku-kapacitet 2,6 Ah
IP-kapslingsklasse IP65; IP65
Producentbetegnelse SUNMATCH 2
Dreje-/rotationsområde maks. 180 grader
Kan dæmpes trinløst nej; nej
Lysstrøm maks. 500 lm; 500 lm
Lysvarighed min. 2 h; 2 h
Lysvarighed maks. 3 h; 3 h
Farvetemperatur min. 4.500 K
Farvetemperatur maks. 6.500 K
Energiforsyning akkudrevet
Farve grå; grøn
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse; IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt 190 mm
Bredde i alt 60 mm
Ex-område egnet til nej; nej
Materiale kunststof; kunststof
Vægt, samlet 300 g
Type af fastgørelse krog; magnet
Lysstyrke, kan justeres ja; ja
Farvetemperatur justerbar ja
Lysfarve koldt hvidt lys; varmt hvidt lys
CRI (farvegengivelsesindeks) 96
Lyskilde kan udskiftes ja
Belysningstype LED; LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081513 SUN2
EAN/GTIN 5708997354452
Producentnummer 03.5445
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

COLOUR MATCH. Special-LED med høj CRI-værdi til perfekt farvegengivelse og ekstremt lang LED-levetid. Perfekt egnet til alle lakerings-, polerings-, rengørings- og forberedelsesopgaver. Dimensioneret til brug i lakererier. Udskiftelig glaslinse, der er modstandsdygtig over for alle opløsningsmiddeltyper også ved daglig rengøring.
SUNMATCH. Genopladelig støv- og vandtæt batteridrevet håndarbejdslygte. Med robust, drejelig krog og kraftig indbygget magnet. Fleksibelt lyshoved (kan drejes 180°). Op til 3 timers driftstid takket være totrins-kontakt. Intelligent beskyttelsesslukning slukker efter 3 minutter, ved med fuld ydelse. Ladestation forberedt til vægmontering og magnet til fastgørelse på arbejdsbordet.
SUNMATCH. Genopladelig støv- og vandtæt batteridrevet håndarbejdslygte. Med robust, drejelig krog og kraftig indbygget magnet. Fleksibelt lyshoved (kan drejes 180°). Op til 3 timers driftstid takket være totrins-kontakt. Intelligent beskyttelsesslukning slukker efter 3 minutter, ved med fuld ydelse. Ladestation forberedt til vægmontering og magnet til fastgørelse på arbejdsbordet.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive oplader, USB-kabel, 3,7 V / 2600 mAh lithium-ion-batteri.