• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Echtfarben-Arbeitsleuchten COLOUR MATCH, Typ: SUN2

Artikel-Nr.: 081513 SUN2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus
1 St.
Akkuart
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung
3,7 V
Akkukapazität
2,6 Ah
Betriebsdauer
3 h
wiederaufladbar
ja
IP Schutzart
IP65
Schwenk-/ Drehbereich max.
180 Grad
Stufenlos dimmbar
nein
Anzahl Leuchtstufen
2
Lichtstrom max. ϕ
500 lm
Leuchtdauer min.
2 h
Leuchtdauer max.
3 h
Farbtemperatur min.
4 500 K
Farbtemperatur max.
6 500 K
EX-Bereich
nein
Energieversorgung
Akkubetrieben
Farbe
grau
Schutzart / Schutzklasse
IP Schutzart
Produktart
Arbeitsleuchte
Länge gesamt L
190 mm
Breite gesamt B
60 mm
EX-Bereich geeignet
nein
Gewicht gesamt
300 g
Art der Befestigung
Haken; Magnet
Leuchtkraft verstellbar
ja
Farbtemperatur verstellbar
ja
Lichtfarbe
kaltweiß; warmweiß
CRI (Farbwiedergabeindex) Ra
96
Beleuchtungsart
LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081513 SUN2
EAN / GTIN 5708997354452
Herstellernummer 03.5445
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für perfekte Farbwiedergabe und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. Glaslinse austauschbar und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung.
Mit einer 2 COLOUR LIGHT-Funktion. Diese ermöglicht die Wahl zwischen zwei Farbtemperaturen je nach Arbeitsaufgabe. Warmes Licht (4500 K) für helle Oberflächen und kaltes Licht (6500 K) für dunkle Oberflächen.
SUNMATCH. Aufladbare staub- und wasserdichte Akku-Hand-Arbeitsleuchte. Mit robustem, drehbarem Haken und starkem eingebautem Magnet. Flexibler Leuchtenkopf (180° schwenkbar). Bis zu 3 Std. Betriebsdauer durch Zweistufenschalter. Intelligente Schutzschaltung schaltet nach 3 Minuten, bei Benutzung mit voller Leistung, ab. Ladestation vorbereitet für Wandmontage und Magnet zur Befestigung an der Werkbank.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, USB-Kabel, 3,7 V / 2600 mAh Li-Ionen-Akku.