LED-Lampada tascabile LED-LENSER Serie C, Modello: C7

Codice art.: 081447 C7
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Serie C
Denominazione originale prodotto C7
Grado di protezione IP IP 54
Colore corpo BLACK
Corrente di illuminazione 40 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 250 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 400 lm
Durata 1 h - 25 h
Autonomia Livello 2 2 h
Autonomia Livello 3 1 h
Distanza di illuminazione 100 m - 300 m
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Luce colorata bianco freddo
Valore CRI 70
Advanced Focus System (AFS)
Rapid Focus
Numero di batterie contenute 4
Tipo di batteria Micro, AAA
Dimensioni internazionali LR3
Lunghezza complessiva 140 mm
⌀ Testa 37 mm
Peso 175 g
In dotazione borsa a tracolla
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081447 C7
copia
EAN / GTIN 4058205038379
copia
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Include 4 batterie AAA LR03 da 1,5 V, 1 cinturino da polso, 1 buono per marsupio.

Nota:

2+5 anni di garanzia se registrato su www.ledlenser.com.
Salvo diversamente specificato di seguito, assicuriamo una garanzia del produttore sui nostri prodotti di
  • sette anni se il prodotto è registrato online per un periodo di 12 settimane dalla data di acquisto
  • due anni, con registrazione online non puntuale o assente; per il corretto funzionamento di batterie ricaricabili, powercase e batterybox assicuriamo una garanzia di due anni (senza estensione, senza registrazione), calcolato dalla data di acquisto.